ZIG fabricolorツイン30色セット

ZIG fabricolorツイン30色セット - 呉竹ZIG fabricolorツイン30色セット - 呉竹
(1件のレビュー)

滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカー。
29色+ブレンダ―の全色セット。

インク色ブレンダー・蛍光イエロー・蛍光ピンク・蛍光グリーン・ブラック・レッド・ライトカーマイン・ピンク・ベビーピンク・ダークピンク・ブルー・コバルトブルー・ペルシアングリーン・ブルーボネット・グリーン・ライトグリーン・ターコイズグリーン・イエロー・ブラウン・ダークブラウン・ダークオートミール・オレンジ・ナチュナルベージュ・バイオレット・ライトバイオレット・グリーングレイ・ペールミント・バター・ペールバイオレット・ウォームグレイ商品タイプ使い切り本体インク水性顔料インキ材質ペン:PP・PEs・PA/ケース:PP/台紙・紙寸法(mm)172×121×39タイプツイン線幅(mm)ブラッシュ芯/1.0~5.0、細/1.0線の太さ細字内容量1セット(30本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41717184TC-4000A/30V
6,6005,298
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41717184
2021-02-24
用途: 孫の小物に好きなアニメを描いてます

孫たちの給食袋や上履き入れ、リュックなどに好きなアニメを描いたりしています。筆タイプのペン先は細かな部分も塗りやすいし、筆の角度を変えることで濃淡をつけることも出来るので非常に使いやすいです。ただ、使っているうちにどんどんペン先が柔らかくなりすぎてしまい使いづらくなることもあります。それに筆タイプのペン先ばかりを使っていると、いざ、普通のペン先の方を使おうとするとインクが出てこないものもあります。生地によっては多少、色が滲み出てしまうこともあります。ウレタンマスクにも描いてあげましたが、洗濯後は少しだけ色が薄くなったようなので、再度上塗りしてアイロンをしっかり掛けたら大丈夫でした。アイロンで熱を加えるのはしっかり目の方が良いと思います。気に入ったのでリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする