曜日別特売

絵てがみ線描き筆中

絵てがみ線描き筆中 - 呉竹

絵てがみの輪郭線・文字書き用筆。
輪郭線・文字書き用
上質の羊毛を使用しているので、先が良くきき細い線もしっかり描ける。

種別面相筆材質軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛寸法(mm)7.5径×264(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41719239JG202-12
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする