おむつポン MO

おむつポン MO - シヤチハタおむつポン MO - シヤチハタおむつポン MO - シヤチハタおむつポン MO - シヤチハタおむつポン MO - シヤチハタおむつポン MO - シヤチハタおむつポン MO - シヤチハタおむつポン MO - シヤチハタ

名前書きの時間短縮!水ににじまず、乾きの速い油性インキを採用。
ひと目で確認できる!名前が読みやすいおおきな文字サイズのスタンプです。
おむつ以外への名前書きもおまかせ!紙・プラスチック・金属・布・木などにスタンプできます。
ゴム印はひらがな、カタカナ、アルファベット、漢字、数字でお作りできます。インターネットでお申し込みの場合のみ、イラスト入りの印面もできます!

インク色寸法(mm)115.8×59.6×66.2質量(g)69.5書体丸ゴシック印面サイズ(mm)20×80印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41719564GAB-A/MO
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする