シヤチハタ
アートライン角5(ノンキシ)
人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
商品タイプ
インク補充式本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
約5又は約2
インク
油性染料
線の太さ
太字
質量(g)
16
シリーズ
アートライン
寸法(Φ×Lmm)
17.0×144.0
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KR-20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
詰め替えインク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41720027
K-90キイロ
黄
KR-20 23410
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41720036
K-90シユイロ
オレンジ
KR-20 23405
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41720045
K-90チヤイロ
茶
KR-20 23407
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41720054
K-90ミドリ
緑
KR-20 23406
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
41720063
K-90ムラサキ
紫
KR-20 23401
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください