曜日別特売

マルスマチックペン

マルスマチックペン - ステッドラー

スプリングシールを内蔵した二重キャップがペン先を外気から完全に守り、乾燥による目詰まりを防ぎます。
さらに、内部の気圧を調整して常に最良の状態に保ち、急激な気圧の変化にも対応し、ボタ落ち、漏れを防止しました。ペン先と中針の先端が特殊精密研磨されているため、滑らかな書き味を保証します。

商品タイプ本体材質[本体]ABS[樹脂部]POM、[ペン先] ステンレス寸法(mm)135×39×16質量(g)20内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41724586700 010.10.1
3,500
取扱い終了
返品不可
41724595700 030.30.3
2,800
取扱い終了
返品不可
41724604700 040.40.1
2,800
取扱い終了
返品不可
41724613700 060.60.6
2,800
取扱い終了
返品不可
41724629700 080.80.8
2,800
取扱い終了
返品不可
41724638700 M0130.130.13
3,500
取扱い終了
返品不可
41724647700 M0250.250.25
2,800
取扱い終了
返品不可
41724656700 M0350.350.35
2,800
取扱い終了
返品不可
41724665700 M050.50.5
2,800
取扱い終了
返品不可
41724674700 M070.70.7
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする