曜日別特売

マルスマチックペン先

マルスマチックペン先 - ステッドラー

スプリングシールを内蔵した二重キャップがペン先を外気から完全に守り、乾燥による目詰まりを防ぎます。
さらに、内部の気圧を調整して常に最良の状態に保ち、急激な気圧の変化にも対応し、ボタ落ち、漏れを防止しました。ペン先と中針の先端が特殊精密研磨されているため、滑らかな書き味を保証します。

寸法(mm)58×38×15.5質量(g)12材質[樹脂部]POM、[ペン先]ステンレス内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線幅(mm)
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41724683750 010.10.1
2,800
取扱い終了
返品不可
41724699750 020.20.2
2,300
取扱い終了
返品不可
41724708750 030.30.3
2,100
取扱い終了
返品不可
41724717750 040.40.4
2,100
取扱い終了
返品不可
41724726750 060.60.6
2,100
取扱い終了
返品不可
41724735750 080.8-
2,100
取扱い終了
返品不可
41724744750 M0130.130.13
2,800
取扱い終了
返品不可
41724753750 M0180.180.18
2,600
取扱い終了
41724769750 M0250.250.25
2,100
取扱い終了
返品不可
41724778750 M0350.350.35
2,100
取扱い終了
返品不可
41724787750 M050.50.5
2,100
取扱い終了
返品不可
41724796750 M070.7-
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする