シャープ替芯 0.7mm

シャープ替芯 0.7mm - ステッドラー

厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。
折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。
ドイツ製

芯色商品タイプ替芯・替インク芯径(mm)0.7材質[ケース]PS、[キャップ]PE寸法(mm)90×10×5質量(g)2内容量1ケース(12本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41725234250 07-HBHB
200
189
208(税込)
当日出荷
41725198250 07-2B2B
180
取扱い終了
返品不可
41725207250 07-2H2H
180
取扱い終了
返品不可
41725216250 07-BB
180
取扱い終了
返品不可
41725225250 07-HH
180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする