曜日別特売

スペースラック4段

スペースラック4段 - Luminous(ルミナス)
(1件のレビュー)

場所をとらないスリムワゴンラック。

用途狭小スペースにも使えるスリム仕様。シルバー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(棚板)
材質(ポール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41727359SS452090-412.7200450920スチールスチール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727368SS453090-412.7300450920スチールスチール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41727359
2020-05-23
用途: 空きスペースを効率よく活用
サービス業

開梱時、パイプ径の細さにこれで大丈夫だろうかと思ったが、組み立ててみるとガタツキやたわみ等が無くしっかりしている。スペースに余裕がない場所での収納場所確保に重宝しそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする