アルテ
テグス 自在
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容
テグス1セット
直径(Φmm)
1.3
安全荷重(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41755508
NBF-01
1
¥
950
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
41755517
NBF-02
1.5
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください