アルテ
ステンレスWフック
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
仕様
3本針
セット内容
本体1個/ピン3本
色
シルバー
安全荷重(kg)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41755544
NBF-05
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください