アルテ
鉄Xフック
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安全荷重(kg)
サイズ
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41755553
NBF-06
1
極小
シルバー
本体3個/ピン3本
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
41755569
NBF-07
3
中
シルバー
本体2個/ピン4本
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
41755578
NBF-08
5
大
シルバー
本体1個/ピン3本
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
41755587
NBF-09
1
極小
ホワイト
本体3個/ピン3本
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
41755596
NBF-10
3
中
ホワイト
本体2個/ピン4本
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
41755605
NBF-11
5
小
ホワイト
本体1個/ピン3本
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください