曜日別特売

額吊飾鋲フック

額吊飾鋲フック - アルテ額吊飾鋲フック - アルテ

額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々

用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容本体1個/プラグ1個/ネジ1本/カバー1個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安全荷重(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41755718NBF-231015mm
690
599
659(税込)
5日以内出荷
41755709NBF-222020mm
1,040
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする