曜日別特売

水漏れセンサ

水漏れセンサ - テクノテック水漏れセンサ - テクノテック
(1件のレビュー)

水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。
水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。
電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。
漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。
ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。

用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5内容量1個
注意
※電池は付属しておりませんので、別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892225SEN-2
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41779055SEN-2
2,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41779055SEN-260892225SEN-2SEN-2 水漏れセンサ テクノテック 60892225水漏れセンサテクノテック1個
1,798
税込1,978
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41779055
2022-08-22
用途: エアコンの水漏れ検知
製造業

今後の水漏れの際に検知すると思うので、現時点で特にありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする