TOTO
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
寸法L(mm)
600
握り径(Φmm)
34
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41779116
T112H6R #NW1
ホワイト
¥
125,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
41779125
T112H6R #P7
アテンションレッド
¥
138,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
41779134
T112H6R #SC1
パステルアイボリー
¥
125,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください