ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット

ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット - IKURATOOLS(育良精機)

ゴーグルタイプ自動遮光面。
額を守るフェイスマスクタイプ。
防塵マスク、ヘルメット併用可能。視野が広く作業快適。

用途溶接作業、プラズマカッター作業種類ゴーグルセット内容ラピッドグラスゴーグル(ISK-RGG2)、溶接フェイスマスク、携帯用保護バック、溶接フード、外側保護プレートX2、くもり止めフィルム、レンズフレーム、ブラケット質量(g)380使用温度範囲(℃)-10~55使用電池3Vリチウム電池(CR2450)遮光度通常時:#3の明るさ、溶接モード:#9,10,11,12,13 、プラズマカッターモード:#5,6,7,8遮光速度(秒)1/25000調節感度光センサーモード:高-低:5段階調節 、高周波センサーモード:高-低:5段階調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41779143ISK-RGG2WS
54,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする