曜日別特売

フラット照明

フラット照明 - CCS(シーシーエス)

高輝度タイプ

付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形内容量1個
全33種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41993614TH2-27X27RD29291530 max(発光面)27×27
オープン
38,858
42,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993623TH2-27X27SW29291530 max(発光面)27×27
オープン
52,572
57,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993639TH2-27X27BL29291530 max(発光面)27×27
オープン
52,572
57,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993648TH2-43X35RD47451540 max(発光面)43×35
オープン
51,286
56,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993657TH2-43X35SW47451540 max(発光面)43×35
オープン
66,286
72,915(税込)
13日以内出荷
返品不可
41993666TH2-43X35BL47451540 max(発光面)43×35
オープン
66,286
72,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993675TH2-51X51RD63531560 max(発光面)51×51
オープン
68,858
75,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993684TH2-51X51SW63531560 max(発光面)51×51
オープン
92,572
101,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993693TH2-51X51BL63531560 max(発光面)51×51
オープン
92,572
101,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993709TH2-63X60RD727315100 max(発光面)63×60
オープン
82,572
90,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993718TH2-63X60SW727315100 max(発光面)63×60
オープン
117,572
129,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993727TH2-63X60BL727315100 max(発光面)63×60
オープン
117,572
129,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993736TH2-83X75SW879515140 max(発光面)83×75
オープン
151,286
166,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993745TH2-83X75BL879515140 max(発光面)83×75
オープン
151,286
166,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993754TH2-100X100RD11211215200 max(発光面)100×100
オープン
168,858
185,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993763TH2-100X100SW11211215200 max(発光面)100×100
オープン
226,286
248,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993779TH2-100X100BL11211215200 max(発光面)100×100
オープン
226,286
248,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993788TH2-140X105RD11715215260 max(発光面)140×105
オープン
233,858
257,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993797TH2-140X105SW11715215260 max(発光面)140×105
オープン
278,858
306,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993806TH2-140X105BL11715215260 max(発光面)140×105
オープン
278,858
306,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993815TH2-160X120RD13217213310 max(発光面)160×120
オープン
286,286
314,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993824TH2-160X120SW13217213310 max(発光面)160×120
オープン
332,572
365,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993833TH2-160X120BL13217213310 max(発光面)160×120
オープン
332,572
365,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993849TH2-200X150RD16221215440 max(発光面)200×150
オープン
362,572
398,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993858TH2-200X150SW16221215440 max(発光面)200×150
オープン
407,572
448,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993867TH2-200X150BL16221215440 max(発光面)200×150
オープン
407,572
448,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993876TH2-224X170RD18223615540 max(発光面)224×170
オープン
407,572
448,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993885TH2-224X170SW18223615540 max(発光面)224×170
オープン
453,858
499,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993894TH2-224X170BL18223615540 max(発光面)224×170
オープン
453,858
499,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993903TH2-211X200RD21222315580 max(発光面)211×200
オープン
422,572
464,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993919TH2-211X200SW21222315580 max(発光面)211×200
オープン
468,858
515,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
41993928TH2-211X200BL21222315580 max(発光面)211×200
オープン
468,858
515,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
41779177TH2-83×75RD879515140 max(発光面)83×75
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする