曜日別特売

角型斜光照射型

角型斜光照射型 - 日進電子工業

ライン照射型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。4つの照明は完全に独立しています。照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。

用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に、など発光色長さ(mm)108幅(mm)26高さ(mm)108質量(g)約310消費電力(W)5.8寸法D(mm)60寸法B(mm)64寸法C(mm)74照光種別直射光光源可視光コネクタSMR-02V-B素子p=4mm(素子間)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)144(12個×3列×4方向)照射方式斜光照光形状同軸落射形発光面(mm)50×15(×4方向)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41779299RDL-S5015
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする