許容荷重(daN)40材質(車輪)エラストマー仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)タイプ自在取付高(mm)96偏心(mm)29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41779703ICTH-E754075(呼称)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする