曜日別特売

差込キャスターΦ50ブレーキ付き

差込キャスターΦ50ブレーキ付き - TMEHジャパン差込キャスターΦ50ブレーキ付き - TMEHジャパン差込キャスターΦ50ブレーキ付き - TMEHジャパン差込キャスターΦ50ブレーキ付き - TMEHジャパン差込キャスターΦ50ブレーキ付き - TMEHジャパン差込キャスターΦ50ブレーキ付き - TMEHジャパン差込キャスターΦ50ブレーキ付き - TMEHジャパン
材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69偏心(mm)21内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
適合パイプ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41779755IATH-E50Bブレーキ付き自在50(呼称)30AP2812J-SA-
オープン
955
1,051(税込)
3日以内出荷
43392047ISTH-E50B差込み50(ブレーキ付き自在)--30da
オープン
1,150
1,265(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする