TMEHジャパン
プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き
仕様
プレートタイプキャスター(Φ125ウレタン)
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
ブレーキ付き自在
取付高(mm)
168
最大荷重(daN)
130
偏心(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41779789
HTH-U125B
オープン
¥
6,150
¥
6,765
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください