iPhoneXs/X TPUケース CL

iPhoneXs/X TPUケース CL - ラスタバナナ

素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。(メーカーハードケースと比較した場合)
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mmの厚めのデザイン。
ケースを装着したままで、カメラ機能やイヤホン・充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能なストラップホール付き。 ワイヤレス充電に対応。

厚さ(mm)1.2種類ソフト内容量1個
注意
※本製品のストラップ穴を使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。 ケースから機器本体が外れて落下し破損や損傷等の原因となります。
※全ての環境で動作保証をするものではありません。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417291634365IP858TPiPhoneXs/Xケース型クリアストラップホールTPU
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする