コンパクト収納可能な直火専用の縦型調理ケトル1.2L(満水容量)。
湯沸かし、煮込み、コーヒーなどの飲料作り、インスタントラーメンなどの調理に。ラーメンのリフィルが入るサイズです。
容量をはかる、内目盛り付き。適正容量は0.7L。満水容量は1.2L。
取っ手とツルがたためて、ケトル内にガスカートリッジがすっきり収まるコンパクト収納。重量358gと軽量。
巾着型の不織布携帯袋付き。
ガスカートリッジは付属していません。
鍋とやかん兼用で1つだけ携行するクッカーをいろいろ試したら、これに落ち着きました。ガスやガソリンのゴトクが小さいストーブでも問題なく安定して使えます。カップの縁に掛けるドリップコーヒーの狭い注ぎ口にも苦労せずに細いお湯を注げます。ただし、他のキャンピングクッカー同様に手袋は必要です。
キャンプ用品であるガスカートリッジやコップ、食器その他を中に入れることができてかさばらない。きわめて合理的な形。ふつうのヤカン型ケトルがいかに無駄スペースかがよくわかる良品
鍋の大きさの表示が、付帯する部品の出っ張りまでだったので、実用出来る寸法が思ったより小さく何とか使用できるかどうかのギリギリだった。まだ実際の登山では使って無いので使えるかどうかわからない。内寸とか実用寸法の表示もあるとありがたい。価格は驚くほど安いと思った。