お皿にカップにお鍋まで目盛り付きの調理カップ、3サイズセット。
内径9cm内径12cm内径14cmの3つのカップ。
カップ内目盛りは50、100、150、200、300、400、550mlと幅広く、計量カップとして使えます。9cmのカップは飲み物カップに適しており、それぞれのカップは深さのあるお皿として、固形からとろみのある料理まで対応します。
サビに強いステンレス製です。
スタッキングして重ねてコンパクトに持ち運び出来ます。



購入後現品を見たら取っ手が接着で本体と一体になっていないのでいつか取れるんだろうなぁと思っていたが、割と早い段階で取れた。(半年も経っていない)
洗っている時にさして力を加えていないのにポロっと。ショックでしたが熱い飲み物とか飲んでいる時じゃなくて本当に良かった。
次買うときは高くても取っ手が取れないのにします。
スタッキングできるのでザックの中で収納しやすくて良いです。目盛りがあるのも便利です。このお値段なのでキズなど気にせず躊躇なくガンガン使えます。
持ち手の部分がリベットではなく溶着?なので耐久性がどこまであるかな?と心配してます。
でも値段を考えたら非常にお得だと思います。
ロ○キーカップの本物が中古市場で1万から1万5千円になってます。
今年の春にはロ○キーカップが山で盗難に遭ってしまいました。
予備が後2個あるんですが・・・また盗まれるのかと思うと・・・・
とっての角度がちょっと違いますが・・・SOLAのカップがほぼ同じ!!
山に持っていくのはこれでいいや!!