マインドフリー ステンレスボトル ホワイト

マインドフリー ステンレスボトル ホワイト - カクセー
(3件のレビュー)

普段使いもレジャーにもおしゃれな550mlの直飲みステンレスマグボトル。
ステンレス真空2重構造で抜群の保温&保冷機能。
折りたたみハンドル付きで、カラビナ・フック・吊り下げ可能。ボトルの口は内径4.7cmで大きな氷もラクラク入る。
ボトル本体に入った凹ラインがしっくり手になじむ持ちやすい形状。
白さが際立つクリア塗装。

容量(mL)530ホワイト材質内ビン/18-8ステンレス 胴部/18-8ステンレス フタ栓/PP、ステンレス パッキン/シリコーンゴム質量(g)285直径×高さ(cm)7.5×20RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスクリュータイプ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41734185MF-05W
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41734185
2023-05-17
用途: 洗いやすい
三和工業有限会社建設業・工事業

デスクに置いてあると何だかかっこいい。口が広いので洗いやすいし中が見えやすいのでお気に入りです。たまに会社に忘れてしまうので2個目検討中です。

2023-04-06
用途: 通勤時車の中の水分補給
運輸・通信業

口が広くて、使いやすいデザインも良いと思う。
保温は ほとんどないような気がする。
値段が安いので、損をした気分にはならない

対象商品 : 41734185
2022-06-07
用途: 自転車での水分補給
その他業種

ちょっと重さはありますが口は広いしなんたってカッコイイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする