キャプテンスタッグ カマド スマートストーブ

キャプテンスタッグ カマド スマートストーブ CAPTAIN STAG

煙突効果を利用して熱効率の良い、組み立て式ミニストーブ。
フロントパネルを開いて薪を入れ、ミニ焚き火台としても。
上部にシェラカップやミニクッカーを載せての調理も。
組み立て簡単、収納バッグ付きで携帯に便利。
セット内容:正面板×1、側面板×2、底板×1、フロントパネル×1、収納バッグ×1。

材質正面板、側面板、底板、フロントパネル/ステンレス鋼 収納バッグ/ポリエステル 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て:17×15×14.5 収納時寸法(cm)バッグ:幅18×奥行20×高さ1.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41734228 UG-46
オープン
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする