曜日別特売

キャプテンスタッグ 2WAY ダッチオーブン炭バサミ

キャプテンスタッグ 2WAY ダッチオーブン炭バサミ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

キャンプ等で炭などをつかむ炭バサミ。
ダッチオーブンのリッドリフターとしても使用できる。
ダッチオーブンの蓋をしっかりつかめる、かぎ爪フック付き。
握りやすく、すべりにくい木製グリップ。
開閉が簡単なストッパー付き。

材質本体/ステンレス鋼 グリップ/天然木容量(mL)45質量(g)220全長(cm)49寸法(幅W×奥行D)(cm)4.5×3.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41734237UG-3256
1,800
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41734237
2020-10-12
用途: キャンプ
その他業種

長さもちょうどよく、持ちやすいです。
価格もお手頃でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする