LEPLUS
MONO MO-01J PUレザーフラップケース「PRIME」 ホワイト
上質なPUレザーを使用/カード収納:1枚/端末粘着固定タイプ
対応機種
docomo MONO MO-01J
タイプ
手帳型
色
ホワイト
特性
カードポケット
機能
カード収納:1枚/端末粘着固定
内容量
1個
注意
※本製品にストラップホールは搭載されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41742725
LP-MO01JLPWH
¥870
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください