iQOS 電子タバコケース 「short type」 ストラップホール付

iQOS 電子タバコケース 「short type」 ストラップホール付 - LEPLUSiQOS 電子タバコケース 「short type」 ストラップホール付 - LEPLUSiQOS 電子タバコケース 「short type」 ストラップホール付 - LEPLUSiQOS 電子タバコケース 「short type」 ストラップホール付 - LEPLUSiQOS 電子タバコケース 「short type」 ストラップホール付 - LEPLUSiQOS 電子タバコケース 「short type」 ストラップホール付 - LEPLUS

手にちょうど収まるコンパクトサイズのケース
小さめのスマートフォンくらいのサイズ感。
手に持ちやすく、持ち歩きにも便利。
ケースに入れたままで蓋の開閉が可能
出し入れする煩わしさも無し
下部開口設計
ケースを着けたままでもスムーズに充電できる
QOSホルダー / ポケットチャージャー
ヒートスティック箱一式を収納可能
PUレザーを使用した上品なデザイン
ストラップホール付き
付属のカラビナやストラップを取り付けて更に使いやすく

対応機種iQOS付属品カラビナ寸法(mm)56×119×50内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41743136LP-IQSTLBKブラック
500
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
41743154LP-IQSTLCAキャメル
500
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
41743145LP-IQSTLNVネイビー
500
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
41743179LP-IQSTLPKピンク
500
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
41743163LP-IQSTLSBLスカイブルー
500
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
41743188LP-IQSTLWHホワイト
500
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする