iPhone 6 iPhone 6s 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 マット・背面・側面保護 アイアンシールド

iPhone 6 iPhone 6s 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 マット・背面・側面保護 アイアンシールド - LEPLUS

精密設計でiPhoneの背面を、側面まで包み込む
傷に対する高い保護性能を持ち、自己修復も可能
外部衝撃を分散して、iPhoneを保護
ガラスフィルム各種との相性も抜群!
高い吸着力があり、iPhone にピッタリと張り付きます。初期貼り付けの際に発生した、気泡やムラ・線なども時間経過と共に密着して消えます。

対応機種iPhone 6s(本製品はiPhone6にも対応しております。)付属品ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス・アルコール清浄布・コテ種別反射防止・Iron Shield 背面・側面保護材質ウレタン素材特性耐衝撃、防傷加工、気泡レス、ガラス内容量1個
注意
※一部大きな気泡やムラは消えない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41744028LP-I6SFLMIS
605
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする