LEPLUS
インチ別ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM Free」 5.5インチ ブルーライトカット 0.33mm
5.5インチのスマートフォンに対応!/硬度9H表面強化ガラス/ブルーライトをカット
付属品
/清浄布・埃除去シール・クロス
色
ブルーライトカット
サイズ(inch)
5.5
表面硬度
9H
特性
ガラス、ブルーライトカット
ガラス厚(mm)
0.33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41744098
LP-SMP55FGLBC
¥926
¥
229
¥252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください