LEPLUS
Xperia(TM) X Performance SO-04H/SOV33/SoftBank ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 デザインガラス Flower柄 ブルー 0.33mm
女性向け! ガラスにフラワーデザインを施したおしゃれなガラスフィルム。傷に強い超硬度強化ガラス。
様々な機能性で液晶面をしっかり保護
ガラスならではの高級感と滑らかさ
気泡0設計!
対応機種
Xperia(TM) X Performance SO-04H / SOV33 / SoftBank
付属品
クリーニングクロス / アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル
材質
本体:ガラス、接着面:シリコン膜(フレーム周りのみ)
色
Flower柄 ブルー
表面硬度
9H
特性
ガラス、防傷加工、気泡レス
ガラス厚(mm)
0.33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41744563
LP-XPXPFGFFBL
¥1,056
¥
899
¥989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください