曜日別特売

iPhone XS/iPhone X 【Lucy】デカベルトチャーム付ミラーハイブリットケース/ゴールド

iPhone XS/iPhone X 【Lucy】デカベルトチャーム付ミラーハイブリットケース/ゴールド - LEPLUS

Big なハンドストラップが個性的!ミラーの反射が綺麗なケース
ハンドストラップが特徴的
Big サイズのハンドストラップが個性的でインパクト大。ハンドホールにもなって持ちやすい。(※ストラップは取り外しできません)
細部にまでこだわったハンドストラップ
それぞれPUレザー、刺繍、スタッズなどこだわりの素材を使用。素材と背面ミラーの組み合わせが可愛くておしゃれ。
ハイブリット設計
PCとTPUを使用したハイブリット設計。着脱簡単かつ端末をしっかりと保護。

対応機種iPhone Xタイプケース型ゴールド材質PC+TPU+PUレザー+亜鉛合金+繊維素材質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×74×9特性ストラップホール付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41745455LP-I8LUHTGD
1,200
369
406(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする