Skinarma
iPhone XS/iPhone X シェルケース/ハンドメイドスタッズ/Nimbus/Graystone
PU生地にスタッズが施されたハイブリッドシェルケース
端末をしっかり保護できるハイブリッド仕様
精密設計
スタッズが施されたクールなデザイン
対応機種
iPhone X
タイプ
ケース型
色
グレー
材質
PC+TPU
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
147×75×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41745699
I8lagging-GY376
¥1,650
¥
329
¥362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください