Skinarma
iPhone XS/iPhone X シェルケース/ハンドメイドスタッズ/Nimbus/Aphrodite
PU生地にスタッズが施されたハイブリッドシェルケース
端末をしっかり保護できるハイブリッド仕様
精密設計
スタッズが施されたクールなデザイン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
147×75×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41745708
I8lagging-RD377
iPhone X
ケース型
レッド
PC+TPU
¥1,650
¥
329
¥362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください