iPhone XS/iPhone X ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 背面保護 細工 千鳥/[G1] 0.55mm

iPhone XS/iPhone X ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 背面保護 細工 千鳥/[G1] 0.55mm - LEPLUS

[GRADE1] 背面をしっかりと保護。日本製ならではの高精細な細工を施した細工ガラス。超硬度9H以上強化ガラス。

対応機種iPhone X付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/埃除去ラベル種別千鳥/[G1]材質本体:旭硝子ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜表面硬度9H以上特性ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41745997LP-I8FGHB
2,340
349
384(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする