LEPLUS
HUAWEI P20 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止
[日本製] 端末全画面をしっかり保護。追従性のあるTPUフィルムで端までしっかり保護/指紋防止/高光沢/衝撃吸収
対応機種
HUAWEI P20
付属品
埃除去シール/クリーニングクロス/コテ
種別
全画面3D Film・光沢・衝撃吸収
材質
本体:TPU、接着面:シリコン膜
機能
指紋防止、気泡軽減、フッ素コート、スムースタッチ
表面硬度
2H
特性
耐衝撃、指紋防止、光沢、フッ素コート、スムースタッチト、気泡レス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41746584
LP-P20FLGFL
¥890
¥
359
¥395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください