uniq(ユニーク)
iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/メタルソフト/Clear Luxe Glacier Frost/Gold Froz(Gold)
端末の美しさを際立たせるクリアメタルケース
高級感のあるメタルフレーム
指紋がつきにくいマットフロスト加工
端末をしっかり保護
着脱しやすいTPU素材
精密設計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41747239
IP8HYB-GLCFGLD
iPhone X
ケース型
ゴールド
薄型
TPU
¥950
¥
289
¥318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください