曜日別特売

iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/2WAYスタンド/Trasnforma Ligne/Ash(Grey) スタンド機能

iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/2WAYスタンド/Trasnforma Ligne/Ash(Grey) スタンド機能 - uniq(ユニーク)

縦にも横にも対応可能な折り紙のように変形するスタンドが特徴! 使いやすいシェルケース
縦横置きが可能なスタンド機能
端末をしっかり保護
着脱しやすいTPU素材
精密設計

対応機種iPhone Xタイプケース型グレー特性スタンド機能材質TPU+PU質量(g)151寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×75×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41747284IP8HYB-TLIGGRY
1,600
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする