uniq(ユニーク)
iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/2WAYスタンド/Trasnforma Ligne/Fire(Red) スタンド機能
縦にも横にも対応可能な折り紙のように変形するスタンドが特徴! 使いやすいシェルケース
縦横置きが可能なスタンド機能
端末をしっかり保護
着脱しやすいTPU素材
精密設計
対応機種
iPhone X
タイプ
ケース型
色
レッド
特性
スタンド機能
材質
TPU+PU
質量(g)
151
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
147×75×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41747293
IP8HYB-TLIGRED
¥1,600
¥
339
¥373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください