LEPLUS
iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・衝撃吸収・ブルーライトカット 指紋防止
[日本製] 特殊層により衝撃、キズから画面を保護/ブルーライト約32%カット。/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種
iPhone XS Max
付属品
ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス
種別
高光沢・衝撃吸収・ブルーライトカット
サイズ(inch)
6.5
特性
耐衝撃、気泡レス、指紋防止、ブルーライトカット、光沢、抗菌加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41748359
LP-IPLFLGSASB
¥1,080
¥
349
¥384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください