LEPLUS
Galaxy Feel2 SC-02L 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢
[日本製] 高い透明度で色鮮やかな画面表示/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種
Galaxy Feel2 SC-02L
付属品
ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス
種別
高光沢
機能
気泡軽減
特性
光沢、気泡レス、指紋防止、抗菌加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41748438
LP-GF2FLG
¥
680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください