LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
Galaxy Feel2 SC-02L 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41748438
品番
LP-GF2FLG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
[日本製] 高い透明度で色鮮やかな画面表示/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種
Galaxy Feel2 SC-02L
付属品
ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス
種別
高光沢
機能
気泡軽減
特性
光沢、気泡レス、指紋防止、抗菌加工