LEPLUS
iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus [STRIPE] デザインPUレザーカバー レッド スタンド機能
オリジナルデザインレザーケース。ハードケース固定。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。
材質
PUレザー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41748709
LP-I6SPDLSRRD
iPhone 6 Plus/6s Plus
手帳型
レッド
スタンド機能
¥2,296
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください