LEPLUS
iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus [TETRA] デザインPUレザーカバー B スタンド機能
オリジナルデザインレザーケース。ハードケース固定。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。
種別
B
材質
PUレザー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41748745
LP-I6SPDLTTB
iPhone 6 Plus/6s Plus
手帳型
スタンド機能
¥2,296
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください