LEPLUS
iPhone 6 iPhone 6s [RUSH] デザインPUレザーカバー イエロー スタンド機能
オリジナルデザインレザーケース。ハードケース固定。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。
材質
PUレザー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41749129
LP-I6SDLRSYE
iPhone 6/6s
手帳型
イエロー
スタンド機能
¥1,833
¥
229
¥252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください