曜日別特売

スマートフォン(汎用) スマートフォン対応手袋「Lucy. Gloves」 千鳥格子/キャメル

スマートフォン(汎用) スマートフォン対応手袋「Lucy. Gloves」 千鳥格子/キャメル - LEPLUS

スマートフォン対応手袋/スタイリッシュでお洒落なデザイン/肌さわりの良い生地を採用/上品なキャメル色手袋を着用したままタッチパネル操作可能。
親指、人差し指タッチ操作対応(レザータイプは5本指対応)。
MSSオリジナル設計。
細身で女性の手をより美しくスタイリッシュに。
秋冬のコーディネートに取り入れやすいデザインを採用。
内側は起毛素材で冷える指先を暖かく保護。
高級感のあるパッケージでクリスマスや誕生日などのギフトにもおすすめ。

キャメルサイズS全長(cm)約24仕様タッチ対応指:2本材質千鳥格子:ポリエステル、一部に合成皮革を使用、ボタン:金属対応機種各種スマートフォン、タブレット端末機能タッチパネル対応、スマホ対応中指長(cm)約7.6手囲い(cm)約18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41749296LP-GVRLCA
1,556
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする