Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)89
仕様1×4材1枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
内容量1セット(2個)
注意
※取り付け用のビスは付属していません。別途お買い求めください。※(推奨ビス:タッピングビスΦ4×16mm)※木材の反りや、ねじれが大きいと正しく取り付けできない場合があります。※木材をご購入の際は、よく選んでお買い求めください。※背板や棚受がしっかり設置されているか、強度を確認の上ご使用ください。※棚板の幅によって耐荷重は異なります。※重量物・貴重品を乗せての使用はしないでください。
内装商品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 41751624
2021-03-16
- 用途:
- DIY
サービス業
店舗のディスプレイに使用しました。想像以上にいい仕上がりでした。発送到着がとても早く、また利用したいと思います。ありがとうございました。