Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具

Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 - WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

「1×4」材を2枚使用する棚受けです。

用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)178仕様1×4材2枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー内容量1セット(2個)
注意
※取り付け用のビスは付属していません。別途お買い求めください。※(推奨ビス:タッピングビスΦ4×16mm)※木材の反りや、ねじれが大きいと正しく取り付けできない場合があります。※木材をご購入の際は、よく選んでお買い求めください。※背板や棚受がしっかり設置されているか、強度を確認の上ご使用ください。※棚板の幅によって耐荷重は異なります。※重量物・貴重品を乗せての使用はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41751649WAT-03364-5071-64
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
41751658WAT-03464-5071-65
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
41751667WAT-132ユニクロ64-5071-66
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41751667
2021-09-08
用途: キャットウォーク
サービス業

長押を使ってキャットウォークを作りました。うちの古い長押には少し隙間が出来たので、薄いゴム板を小さく切って咬ませ、固定しています。4キロの猫ですが問題無く、嬉しそうに使っています。

対象商品 : 41751658
2021-03-16
用途: 店舗のディスプレイ
サービス業

想像以上に使いやすく、色々なアイデアが浮かんでくる商品。また利用したいと思う。

対象商品 : 41751649
2020-11-24
用途: 1×4材でDIYした壁に 棚を作るのに使用しました
安田

取付やすく しっかりしていて 低価格でまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする