WAKI(和気産業)
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途
棚受用の金具として最適です。
材質
鉄
適合寸法(mm)
267
仕様
1×4材3枚用
取付け方法
【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具
棚受アクセサリー
内容量
1セット(2個)
注意
※取り付け用のビスは付属していません。別途お買い求めください。※(推奨ビス:タッピングビスΦ4×16mm)※木材の反りや、ねじれが大きいと正しく取り付けできない場合があります。※木材をご購入の際は、よく選んでお買い求めください。※背板や棚受がしっかり設置されているか、強度を確認の上ご使用ください。※棚板の幅によって耐荷重は異なります。※重量物・貴重品を乗せての使用はしないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41751676
WAT-035
黒
64-5071-67
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41751685
WAT-036
白
64-5071-68
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751694
WAT-133
ユニクロ
64-5071-69
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください