曜日別特売

キレイ曲る板 銅

キレイ曲る板 銅 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 銅 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 銅 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 銅 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 銅 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 銅 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 銅 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 銅 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

アンティーク調の装飾性の高い金物。
リブがはいっているのでキレイに曲げられる。
好みの長さでキレイに曲げ加工できる。
穴の位置以外でもキレイに曲がる!

用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41751703WAP-101960.8
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751719WAP-1022001
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751728WAP-1033041
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751737WAP-1044081
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751746WAP-1055121
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41751703
2021-08-21
用途: 銅じゃないのに使えるか!!

まず書き方が紛らわしい。
銅ではなくて素材は『鉄』。
銅板ではないので銅メッキとでも記載するべきでしょう。
思いっきり「銅」と商品に記載してはいけません。
だから返品不可なのですね。
ほぼだまし商品だと感じました。
このサイズで本物の銅素材があればよかったのですが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする